NCP1075BAP065G ON Semiconductor オフラインSMPS用 高電圧スイッチャ ON SEMICONDUCTOR 47945145

ON Semiconductor オフラインSMPS用 高電圧スイッチャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード47945145 品番NCP1075BAP065G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量52種類から選べます 他の種類を見る
実装タイプ表面実装 パッケージDIP ピン数(ピン)7 寸法9.37×6.6×3.43 長さ(mm)9.37 幅(mm)6.6 高さ(mm)3.43 入力電圧(V)-0.3〜10 動作温度(℃)150 出力電流(mA)400 仕様AC-DCオフラインレギュレータ、ONSemiconductor.このオフラインAC-DCスイッチングレギュレータは、電流及び電圧モードでの制御が特長です。NCP105xシリーズは、ゲート付き発振器高電力スイッチングレギュレータです。主な用途は、堅牢で高効率の電源、基本的にはスイッチモード電源(SMPS)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする