※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22234 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越) 47945956 22234 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越) 47945956

自動調心ころ軸受 22200形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)170 注文コード47945956 品番22234
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は内径dなど52種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)310 幅B(mm)86 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47945746
2019-12-24
用途:
年末の定期補修
有限会社 ダイトク 様 (製造業)

翌日には届き満足しています。

ベアリングの真ん中に溝が有るか無いかがわかると

もっと購入し易いと思います。

まだ使用していません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする