画像準備中

ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード47946326 品番74VHC86M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様74VHCファミリ、FairchildSemiconductors.アドバンスド高速CMOSロジック動作電圧2.0〜5.5互換性入力CMOS、出力CMOS 寸法(mm)8.75×4×1.5 ピン数(ピン)14 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2〜5.5 低レベル出力電流(mA)8 高レベル出力電流(mA)-8 最大伝播遅延時間@最大CL16.5ns@50pF ロジックファミリーVHC ロジック機能XOR エレメント数4 ゲートあたりの入力数2 シュミットトリガー入力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする