ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
動作温度範囲(℃)
-40〜125
注文コード
47946877
品番
FSL156MRIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
PDIP
ピン数(ピン)
8
長さ(mm)
9.83
幅(mm)
6.67
高さ(mm)
3.68
動作温度範囲(℃)
-40〜125
仕様
フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
電源スイッチの種類
PWMコントローラ
スイッチオン抵抗(Ω)
2.2
出力数
1
電流(A)
1.6
パワーレーティング(W)
26