※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23248 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 47946954 23248 自動調心ころ軸受 23200形 NACHI(不二越) 47946954

自動調心ころ軸受 23200形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)240 注文コード47946954 品番23248
参考基準価格(税別)¥926,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は内径dなど54種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)240 外径D(Φmm)440 幅B(mm)160 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする