カラーフォルダー A4 1/5カット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード47946984 品番CFC-3655-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様1/5カットフォルダー ピンク サイズA4 材質(本体)再生紙 寸法(縦×横)(mm)240(+15)×311 マチ(mm)20 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする