セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カラーフォルダー A4 1/5カット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
47947018
品番
CFC-3655-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1/5カットフォルダー
色
グレー
サイズ
A4
材質(本体)
再生紙
寸法(縦×横)(mm)
240(+15)×311
マチ(mm)
20
グリーン購入法
適合