仕様74HCTファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧4.5〜5.5V互換性入力TTL、出力CMOS
ピン数(ピン)20
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
入力レベルTTL
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)4.5
1チップ当たりのエレメント数18
1チップ当たりのチャンネル数8
低レベル出力電流(mA)35
高レベル出力電流(mA)-35
最大伝播遅延時間@最大CL45ns
ロジックファミリー74HCT
ロジック機能バストランシーバ