LA-3740-70 ラポルタポケットアルバム セキセイ 47947210 LA-3740-70 ラポルタポケットアルバム セキセイ 47947210 LA-3740-70 ラポルタポケットアルバム セキセイ 47947210 LA-3740-70 ラポルタポケットアルバム セキセイ 47947210 LA-3740-70 ラポルタポケットアルバム セキセイ 47947210

ラポルタポケットアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード47947210 品番LA-3740-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様40枚 材質(台紙)不織布(PPポケット)、(フレームカバー)PET、(フレームPOP)紙 寸法(mm)127×182×29 ホワイト サイズL 材質(表紙)PU 材質(中芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする