セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ラポルタポケットアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
47947237
品番
LA-3780-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
80枚
材質
(台紙)不織布(PPポケット)、(フレームカバー)PET、(フレームPOP)紙
寸法(mm)
234×182×29
色
グリーン
サイズ
L
材質(表紙)
PU
材質(中芯)
紙