セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ラポルタポケットアルバム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
47947246
品番
LA-3780-40
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
80枚
材質
(台紙)不織布(PPポケット)、(フレームカバー)PET、(フレームPOP)紙
寸法(mm)
234×182×29
色
ブラウン
サイズ
L
収納枚数
80枚収容
材質(表紙)
PU
材質(中芯)
紙