MC74HC374ADTR2G ON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTOR 47947333

ON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード47947333 品番MC74HC374ADTR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様74HCシリーズ、ONSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS 寸法(mm)6.6×4.5×1.05 出力方式LSTTL 入力方式CMOS ピン数(ピン)20 出力信号シングルエンド トリガー負エッジ 極性非反転 動作温度(℃)125 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数8 最大伝播遅延時間@最大CL225ns@50pF ロジックファミリー74HC ロジック機能Dタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする