※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

29234 スラスト自動調心ころ軸受 29200形 NACHI(不二越) 47947383 29234 スラスト自動調心ころ軸受 29200形 NACHI(不二越) 47947383

スラスト自動調心ころ軸受 29200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47947383 品番 29234
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)240 幅T(mm)42 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする