ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度範囲(℃)
-25〜85
注文コード
47947403
品番
FSDM311A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
【スイッチオン】14
出力点数
1
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
PDIP
ピン数(ピン)
8
長さ(mm)
9.83
幅(mm)
6.67
高さ(mm)
3.68
動作温度範囲(℃)
-25〜85
仕様
フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応