FSQ0465RSWDTU ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS) ON SEMICONDUCTOR 47947665

ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 動作温度範囲(℃)-25〜85 注文コード47947665 品番FSQ0465RSWDTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
実装タイプスルーホール パッケージTO-220F ピン数(ピン)6 長さ(mm)10.36 幅(mm)4.8 高さ(mm)16.07 動作温度範囲(℃)-25〜85 仕様フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor 電源スイッチの種類準共振コンバータ スイッチオン抵抗(Ω)2.6 出力数1 電流(A)4 パワーレーティング(W)48 電圧(V)85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする