日学
木目調掲示板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
幅(mm)
1200
1800
1200
900
高さ(mm)
900
900
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47947666
品番
WT-302
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アルミフレーム枠に天然木のように温かみのある仕上げを施した掲示板です。ピンはもちろん、マグネットバーによる掲示、マジックテープによる立体物の掲示の3通りが可能です。
用途
木製家具のオフィスはもちろん、病院、福祉施設、学校などにもお勧めです。タテ型にも使用できます。
付属品
画鋲ピン6本、メモホルダー(マグネットバー・L=300mm)2本、マジックテープ(L=300mm)2本
仕様
吊具:有
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
18.5
高さ(mm)
900
質量(g)
2900
タイプ
ベージュ色/掲示方法:ピン、マグネットバー、マジックテープ
材質(表面)
ナイロンフレンチパイル
面数
片面
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません