※使用例、代表画像となります。商品詳細ご確認ください。
日学
日学の 掲示用品
日学の 掲示板/コルクボード
アルティナ ホワイトボード(キャスター付自立パネル)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47947867
品番
RP-501W
参考基準価格(税別)
¥103,840
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
極限まで細くしたフレームで、スタイリッシュなホワイトボード。オフィス内での移動が楽な縦型のフォルムは、様々なミーティングシーンで活躍します。
用途
オフィス内での移動が楽な縦型のフォルムは、様々なミーティングシーンで活躍します。
付属品
組立用 六角レンチ
仕様
吊具:無
幅(mm)
880
厚さ(mm)
476
高さ(mm)
1800
質量(g)
16000
タイプ
白/白
材質(表面)
ホワイトボード:両面・スチール鋼板
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
880×1600
グリーン購入法
適合
面数
両面 無地/無地
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません