※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30244 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 47948196 30244 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 47948196

円すいころ軸受 30200形

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)220 注文コード47948196 品番30244
参考基準価格(税別)¥332,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)220 外径D(Φmm)400 幅T(mm)72 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47947907
2021-08-18
用途:
旧車RenaultキャトルのトランスミッションのOH

オリジナルはフランスのメーカーのベアリングでしたが、サイズが同一なので安心して使用できます。

対象商品:
47947916
2014-02-22
用途:
バイク BMW R60
農・林・水産業

バイク BMW R60 年代もの 車輪の内部 ベャリング しっかりしています。
 ベャリング 規格物で有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする