NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受 30300形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
170
注文コード
47948406
品番
30334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥248,000
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
360
幅T(mm)
80
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
33000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1300
基本動定格荷重Cr(N)
828000
基本静定格荷重Cor(N)
1020000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方