ON Semiconductor クロックジェネレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(2500個) 注文コード 47948417 品番 TL494CDR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様DC-DCコントローラ、ONSemiconductor.電力変換回路用の電流モード/電圧モードDC-DCコントローラです。 長さ(mm)10 幅(mm)4 寸法(mm)10×4×1.5 高さ(mm)1.5 ピン数(ピン)16 動作温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)40 スイッチング周波数(kHz)200 最大供給電流(mA)15 最大ソース電流(mA)-4 最大シンク電流(mA)0.7 スタートアップ供給電流(mA)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする