※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32017 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948607 32017 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948607

円すいころ軸受 32000形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47948607 品番 32017
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)130 幅T(mm)29 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47948476
2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

旧車のメンテナンスに流用しましたが問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする