※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32030 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948695 32030 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 47948695

円すいころ軸受 32000形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 注文コード47948695 品番32030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は内径dなど32種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)225 幅T(mm)48 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47948476
2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

旧車のメンテナンスに流用しましたが問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする