※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32213 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47948896 32213 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47948896

円すいころ軸受 32200形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47948896 品番 32213
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅T(mm)32.75 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする