※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32216 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47948923 32216 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越) 47948923

円すいころ軸受 32200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47948923 品番 32216
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)140 幅T(mm)35.25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする