※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32305 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越) 47949081 32305 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越) 47949081

円すいころ軸受 32300形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47949081 品番 32305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅T(mm)25.25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする