セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの スタンドファイルボックス
テクサルボックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47949084
品番
TEX-2750-00
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
フリー型、バイオマスプラスチック(もみ殻)、タイトルシール付
寸法(mm)
縦212×横130×幅152
サイズ
A5
材質(本体)
PP、もみ殻
グリーン購入法
適合