ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor コンパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(54個)
注文コード
47949108
品番
LM339AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クワッドコンパレータ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
8.76
幅(mm)
4.2
高さ(mm)
1.65
出力方式
オープンコレクタ
応答時間
1.3μs
コンパレータ
汎用
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
デュアル・シングル
動作温度(℃)
70
供給電圧(V)
2〜36
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
4