※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32314 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越) 47949176 32314 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越) 47949176

円すいころ軸受 32300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47949176 品番 32314
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)150 幅T(mm)54 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする