※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32322 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越) 47949255 32322 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越) 47949255

円すいころ軸受 32300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47949255 品番 32322
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅T(mm)84.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)16600 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200 基本動定格荷重Cr(N)607000 基本静定格荷重Cor(N)796000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする