※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受 32300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47949325
品番
32336
参考基準価格(税別)
¥519,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
180
外径D(Φmm)
380
幅T(mm)
134
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
67000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
960
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1300
基本動定格荷重Cr(N)
1410000
基本静定格荷重Cor(N)
1980000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方