ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シフト レジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(48個)
ロジックファミリー
MC74
注文コード
47949598
品番
MC74HCT595ADG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロジックファミリー・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74HCTファミリ、ONSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧4.5〜5.5V互換性入力TTL、出力CMOS
長さ(mm)
10
幅(mm)
4
寸法(mm)
10×4×1.5
ピン数(ピン)
16
モード
【動作/操作モード】シリアル/パラレル
動作温度(℃)
-55
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
ロジックファミリー
MC74
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
ステージ数
8