MM74HC540MTC ON Semiconductor CMOS バッファ ON SEMICONDUCTOR 47949878

ON Semiconductor CMOS バッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(73個) 注文コード47949878 品番MM74HC540MTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る
ロジックファミリーCMOS ロジック機能バッファ チャンネル数8 シュミットトリガー入力なし 入力方式LS-TTL 出力方式3ステート 極性反転 実装タイプ表面実装 パッケージTSSOP ピン数(ピン)20 高レベル出力電流(mA)7.8 低レベル出力電流(mA)7.8 最大伝播遅延時間@最大CL190ns@50pF 寸法(mm)6.5×4.4×0.9 仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS 動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする