ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
動作温度(℃)
125
注文コード
47950544
品番
NCS20081SN3T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
規格
【自動車】AEC-Q100
出力方式
レールツーレール
ピン数(ピン)
5
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
1.8〜5.5
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
アンプタイプ
オペアンプ
スルーレート(V/μs)
0.4
オフセット電圧(mV)
4
標準ゲインバンド幅積(MHz)
1.2
動作周波数(kHz)
10