2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)50 電源電圧(V)DC12〜24 注文コード47951619 品番DP112EPJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は動作温度・最大電流・電源電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ.パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14%削減されています。もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50%の電力消費量の削減、輝度の低減により30%の削減が実現されていることです。.デュアルディスプレイ広視野角明暸性の向上電圧又は電流の出力低電力消費電流値としきい値を同時にチェックキーロック機能3色ディスプレイ読みやすいデジタルディスプレイワンタッチ式のケーブル接続取り付けが容易コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能正確な圧力管理コピー機能作業時間が75%削減.デュアルディスプレイ圧力センサ タイプ【圧力読取】ゲージ 出力方式リレー アナログ出力100mA 精度(%)±1 電源電圧(V)DC12〜24 保護等級IP40 応答時間2.5ms 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)50 最大圧力(MPa)1 プロセス接続G1/8 最小圧力(MPa)-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする