ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル4 1 アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47951978
品番
FSA2567UMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
アナログスイッチ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
1.8×2.6×0.5
構成
シングル41
入力信号
差動
ピン数(ピン)
16
出力信号
差動
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
1.65〜4.3
パッケージ
UMLP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1