Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
【電気出力】電圧、光センサ付きTipスイッチ
注文コード
47951987
品番
AHF21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【電気出力】電圧、光センサ付きTipスイッチ
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
9.5
寸法(mm)
11.5×9.5×11.9
角度(°)
【差動】25〜60
取付方向
水平
動作温度(℃)
-20〜80
接触抵抗(Ω)
100k
最大電流(mA)
19
ターミナルタイプ
基板
最大DC電圧(V)
5