高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【電気出力】電圧、光センサ付きTipスイッチ 注文コード47952023 品番AHF21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様【電気出力】電圧、光センサ付きTipスイッチ 長さ(mm)11.5 寸法(mm)11.5×9.5×11.9 角度(°)【差動】25〜60 深さ(mm)11.9 取付方向水平 動作温度(℃)-20〜80 接触抵抗(Ω)100k 最大電流(mA)19 ターミナルタイプ基板 最大DC電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする