サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
カーボンベスト (RD9290JN バッテリーセット 2023-1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47952180
品番
EH32290-BS008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
仕様
【ヒートポイント】3か所(背中2ヶ所、背裏)
セット内容
RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
68
機能
【プレヒート】5分(5分後に中温へ変更)
連続運転時間(h)
【弱】約9(10000mAhバッテリー使用時)【中】約7(10000mAhバッテリー使用時)【強】約4(10000mAhバッテリー使用時)
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47952180
EH32290-BS008
00388696
EH32290-BS012
カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024)
サンエス
1セット
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)