カーボンベスト (RD9290JN バッテリーセット 2023-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47952189 品番EH32290-BS008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。

仕様【ヒートポイント】3か所(背中2ヶ所、背裏) セット内容RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) ブラック サイズLL 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル 肩幅(cm)39 着丈(cm)69 機能【プレヒート】5分(5分後に中温へ変更) 連続運転時間(h)【弱】約9(10000mAhバッテリー使用時)【中】約7(10000mAhバッテリー使用時)【強】約4(10000mAhバッテリー使用時)
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47952189 EH32290-BS008 00388705 EH32290-BS012 カーボンベスト  EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする