カーボンベスト単体 (RD9390PJ バッテリーセット 2023-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47952329 品番EH32190N-BS010
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。

付属品RD9390PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット (2023年) ブラック サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)62
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする