ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor FXLPシリーズ 電圧レベルシフタ バッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47952337
品番
FXLP34L6X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧レベルトランスレータ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
1.45
寸法(mm)
1.45×1×0.5
高さ(mm)
0.5
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
MicroPak
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
低レベル出力電流(mA)
2.6
高レベル出力電流(mA)
-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL
48.6ns@1V
ロジックファミリー
FXLP
ロジック機能
バッファ