Parallax Inc マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47952669 品番 BS2-IC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様BASICStampマイクロコントローラモジュール.高水準言語PBASICでプログラミング可能なBASICStampマイクロコントローラモジュール製品です。.RS製品コード<405654)405654/BS2ICBASICStamp2モジュール<405587)405587/BS2P40ICBASICStamp2pモジュール<7792703)7792703/BS2SXICBASICStamp2sxモジュール 主記憶(RAM)容量(標準/最大)32B ピン数(ピン)24 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量2kB パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)5〜15 最大周波数(MHz)20 ファミリー名BASICStamp2 デバイスコアBASICStamp2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする