P8X32A-D40 Parallax Inc マイコン Parallax Inc 47952705

Parallax Inc マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
実装タイプスルーホール
パッケージPDIP
ピン数(ピン)40
内容量1セット(10個)注文コード47952705品番P8X32A-D40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様Propeller1マイクロコントローラ.ParallaxP8X32A(Propeller)は、組み込みシステムの高速処理を実現する目的で設計された8コア32ビットマイクロプロセッサです。この製品には、40ピンDIPと44ピンQFPSMTの2種類のパッケージ形式があります。コア間のタスクスイッチングがすべて確定的なため、リアルタイム制御用途に最適です。.クロック周波数最大80MHz性能最大160MIPSコア数(COG)8グローバルROM32KBグローバルRAM32KBCOGRAM各2KBGPIOピンx32多機能カウンタ/COGx2ビデオジェネレータ/COGx1電源2.7~3.6Vdc動作温度範囲55~125RS製品コード;405597405597P8X32AD40Propeller、DIP40;405626405626P8X32AQ44Propeller、QFP44チャンネル数【USB】1×デバイス主記憶(RAM)容量(標準/最大)32.768kBピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量64kBパッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)2.7~3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)80ファミリー名PropellerデバイスコアP8X32A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする