Parallax Inc マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47952723 品番 P8X32A-D40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様【インストラクションセットアーキテクチャ】RISCPropeller1マイクロコントローラ.ParallaxP8X32A(Propeller)は、組み込みシステムの高速処理を実現する目的で設計された8コア32ビットマイクロプロセッサです。この製品には、40ピンDIPと44ピンQFPSMTの2種類のパッケージ形式があります。コア間のタスクスイッチングがすべて確定的なため、リアルタイム制御用途に最適です。.クロック周波数最大80MHz性能最大160MIPSコア数(COG)8グローバルROM32KBグローバルRAM32KBCOGRAM各2KBGPIOピンx32多機能カウンタ/COGx2ビデオジェネレータ/COGx1電源2.7〜3.6Vdc動作温度範囲55〜125RS製品コード;405597405597P8X32AD40Propeller、DIP40;405626405626P8X32AQ44Propeller、QFP44 チャンネル数【USB】1×デバイス 主記憶(RAM)容量(標準/最大)32.768kB ピン数(ピン)40 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量64kB パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)3.3 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)80 ファミリー名Propeller デバイスコアP8X32A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする