ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor FXMAシリーズ 電圧 レベルトランスレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
47952976
品番
FXMAR2102L8X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧レベルトランスレータ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×1.6×0.5
高さ(mm)
0.5
出力方式
3ステート
ピン数(ピン)
8
パッケージ
MicroPak
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.65V
1チップ当たりのエレメント数
1
低レベル出力電流(mA)
50
高レベル出力電流(mA)
-50
最大伝播遅延時間@最大CL
7ns@50pF
ロジックファミリー
FXMA
ロジック機能
電圧レベルトランスレータ