ON Semiconductor FXMAシリーズ 電圧 レベルトランスレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(5000個) 注文コード 47953055 品番 FXMA2102UMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様電圧レベルトランスレータ、FairchildSemiconductor 長さ(mm)1.4 寸法(mm)1.4×1.2×0.525 高さ(mm)0.525 出力方式3ステート ピン数(ピン)8 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージUMLP 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 低レベル出力電流(mA)50 高レベル出力電流(mA)-50 最大伝播遅延時間@最大CL7ns@50pF ロジックファミリーFXMA ロジック機能電圧レベルトランスレータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする