仕様74HCTファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧4.5~5.5V互換性入力TTL、出力CMOS寸法(mm)8.75×4×1.5入力方式シュミットトリガピン数(ピン)14動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)4.8高レベル出力電流(mA)-4.8最大伝播遅延時間@最大CL20ns@5VロジックファミリーHCTロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり