Parker インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47953606 品番31V-4E0023-BE-2S-0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
仕様【コントロールパネル】あり、【フィルタを含む】あり、AC30Vインバータ、三相入力.最大75kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。.AC誘導及び永久磁石AC(PMAC)サーボモータとの使用に最適標準でイーサネットTCP/IPI/O拡張オプション一般的な工業用フィールドバスに対応標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け多言語グラフィカルキーパッド取り外し可能端子カバーで現場使用に対応規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティングスプリングクランプ式の制御端子接続隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能.クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティングスプリングクランプ式の制御端子接続隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能C21st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタParkerDriveDeveloper(PDD)IEC61131-3Codesysプログラミングソフトウェア 全長(mm)333 シリーズAC30 全幅(mm)125 許容電流(A)16、23 電源電圧(V)AC400 出力周波数(Hz)0〜1500 周囲温度(℃)0〜40、0〜45 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)255 フェーズ3 許容入力(kW)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする