Parker 流量計

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズS 動作温度(℃)5〜50 注文コード47954543 品番S.900001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700
この商品はシリーズ・動作温度など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様小型流量センサ.この軽量小型流量センサは圧力降下の少ない1〜20l/minの流量に低コストで対応するための製品です。基本構造は1ピースのセンサボディ内にタービンロータを1個印加した作りとなっています。ユニットを通過する流れがユニット内の赤外光電子ビームをさえぎるタービンを回転させます。バッチ制御又は積算などに使用できます。.グリラミドTR55製、ステンレススチールのシャフトにPTFE強化ナイロンロータを使用精度±5%寸法(mm)52x29x27重量16g シリーズS 最大流量(L/min)25 検出方式可変面積式 接続3/8BSP 電源電圧(V)DC5 最大圧力(bar)10 動作温度(℃)5〜50 最小流量(L/min)1 パイプ直径(inch)3/8 監視対象液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする