シーリングファンライト 10畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47956407 品番HLCF-550WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

圧迫感のない薄型設計となっています。工事不要で取付が簡単です。
お部屋を明るく照らしながら、空気を効率よく循環させることができます。
ライトだけ作動、ファンだけ作動、同時に作動、これらすべて可能です。
調光は10段階あり、シーンにあわせてお好みの光色が選べます。
風速も4段階で調整可能です。
タイマー機能もついていますので、就寝時にも利用可能です。

用途室内のライトに。空調に。 付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書 仕様器具光束:LED(全灯時)35W、常夜灯点灯時1W、ファン風量最大時10W ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 本体寸法(mm)約Φ550×200 色温度(K)3000〜5000 保証期間お買い上げ日より1年 光源色昼光色/温白色/電球色/常夜灯 光束(Lm)最大4500 明るさ(Lm)4500 演色指数(Ra)>80 調光の可否 適用畳数〜10畳 調色の可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※補助ワイヤー金具を確実に取り付けてください。被照射物との距離は1m以上あけてください。設置して長時間使用すると、外部に異物がなくても内部の劣化は進行するので、点検してください。長期間使用しないときは、リモコンの電池を抜いてください。前面ガードは正しく取り付けてください。使用場所によっては、天井や壁紙などに悪影響を与えるので注意してください。リモコンの電池は+-を正しく入れてください。リモコンを廃棄するときは、電池を抜いてください。リモコンの電池は指定以外の電池を使用しないでください。ものをぶつけたり、衝撃を与えないでください。本製品の一部が破損した場合、そのまま使用を続けず、破損した部分に直接触れたりしないでください。前面ガードに物を掛けないでください。リモコンの電池は直射日光のあたる場所など高温になる場所に置かないでください。点灯中や点灯直後は熱くなっているため、器具に触れないでください。ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しないでください。LEDの光を直視しないでください。前面ガードの中に指を入れないでください。髪を前面ガードに近づけすぎないでください。炎の近く、引火性のガスがあるところ、雨や水しぶきがかかるところでは使わないでください。風を身体に長い時間続けてあてないでください。お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わないでください。調光のついた電源(壁スイッチ)や回路、誘導灯、非常用照明器具、屋外用器具には絶対に使用しないで下さい。このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。本製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする